Sharpe Valves Sv34834te004 | Sürgülü Vana Sınıfı 800 1/2 İnç | 1prg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAPE VANALAR SV34834TE004 Sürgülü Vana Sınıf 800 1/2 İnç | AB2YAT 1PRG8

SHARPE VALVES SV34834TE004 Sürgülü Vana Sınıfı 800 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YAT Modeli: SV34834TE004Çapraz Referans: 1PRG8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€90.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiDövme Karbon Çelik
Kaput StiliBulonlu
SınıfSınıf 800
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3 7 / 64 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı850 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1460 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1975 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Kök Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü6-35 / 64 "
UPC994142040249
Valf Stem TipiYükselen
Kama Malzemesi410 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
SHARPE VANALAR SV34834TE002 Sürgülü Vana Sınıf 800 1/4 İnç Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€124.85
SHARPE VANALAR SV34834TE003 Sürgülü Vana Sınıf 800 3/8 İnç Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€124.85
SHARPE VANALAR SV34834TE006 Sürgülü Vana Sınıf 800 3/4 İnç | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€129.37
SHARPE VANALAR SV34834TE010 Sürgülü Vana Sınıf 800 1 İnç | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€166.20
SHARPE VANALAR SV34834TE012 Sürgülü Vana Sınıf 800 1-1/4 İnç Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€378.75
SHARPE VANALAR SV34834TE014 Sürgülü Vana Sınıf 800 1-1/2 İnç Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€305.42
SHARPE VANALAR SV34834TE020 Sürgülü Vana Sınıf 800 2 İnç | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€412.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV34834TE004 Sürgülü Vana Sınıfı 800 1/2 İnç
€90.94 / Adet