Sharpe Valves Sv34836sw006 | Sürgülü Vana Sınıfı 800 3/4 İnç | 1prk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAPE VANALAR SV34836SW006 Sürgülü Vana Sınıf 800 3/4 İnç | AB2YBQ 1PRK2

SHARPE VALVES SV34836SW006 Sürgülü Vana Sınıfı 800 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YBQ Modeli: SV34836SW006Çapraz Referans: 1PRK2
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
€433.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiDövme 316L Paslanmaz Çelik
Kaput StiliBulonlu
SınıfSınıf 800
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3 35 / 64 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı850 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1225 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1600 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Kök Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü5-25 / 64 "
UPC465354710201
Valf Stem TipiYükselen
Kama Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
SHAPE VANALAR SV34836SW004 Sürgülü Vana Sınıf 800 1/2 İnç | AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "€391.05
SHARPE VANALAR SV34836SW010 Sürgülü Vana Sınıf 800 1 İnç | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "€729.26
SHARPE VANALAR SV34836SW012 Sürgülü Vana Sınıf 800 1-1/4 İnç | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "€1,011.11
SHARPE VANALAR SV34836SW014 Sürgülü Vana Sınıf 800 1-1/2 İnç | AB2YBU 1PRK5 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "€1,299.99
SHARPE VANALAR SV34836SW020 Sürgülü Vana Sınıf 800 2 İnç | AB2YBV 1PRK6 SV34836SW0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,096.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV34836SW006 Sürgülü Vana Sınıfı 800 3/4 İnç
€433.32 / Adet