Sharpe Valves Sv34836te006 | Kapı Vlv Sınıfı 800 3/4 In. Fnpt | 1prj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV34836TE006 Sürgülü Vana Sınıf 800 3/4 İnç Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5

SHARPE VALVES SV34836TE006 Sürgülü Vana Sınıfı 800 3/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YBJ Modeli: SV34836TE006Çapraz Referans: 1PRJ5
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
€514.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiDövme 316L Paslanmaz Çelik
Kaput StiliBulonlu
SınıfSınıf 800
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3 35 / 64 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı850 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1225 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1600 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Kök Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü5-25 / 64 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
SHARPE VANALAR SV34836TE004 Sürgülü Vana Sınıf 800 1/2 İnç Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€465.03
SHARPE VANALAR SV34836TE010 Sürgülü Vana Sınıf 800 1 İnç Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "€690.52
SHARPE VANALAR SV34836TE012 Sürgülü Vana Sınıf 800 1-1/4 İnç Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "€979.40
SHARPE VANALAR SV34836TE014 Sürgülü Vana Sınıf 800 1-1/2 İnç Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,271.81
SHARPE VANALAR SV34836TE020 Sürgülü Vana Sınıf 800 2 İnç Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,053.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV34836TE006 Sürgülü Vana Sınıfı 800 3/4 İnç Fnpt
€514.37 / Adet