Sharpe Valves Sv39034sw020 | Karbon Stl Bilyalı Vlv Satır İçi Sckt 2 In | 3cfz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV39034SW020 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Soket 2 In | AC8MNG 3CFZ3

SHARPE VALVES SV39034SW020 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Soket 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MNG Modeli: SV39034SW020Çapraz Referans: 3CFZ3
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
€382.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüSoket x Soket
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu2"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRTFE
Koltuk malzemesiRTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiKendinden Ayarlı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBoru BoyutuÜcret
SHARPE VANALAR SV39034SW004 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Soket 1/2 In | AC8MNB 3CFY7 SV39034SW004304 Paslanmaz Çelik1 / 2 "€76.70
SHARPE VANALAR SV39034SW006 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Soket 3/4 In | AC8MNC 3CFY8 SV39034SW006304 Paslanmaz Çelik3 / 4 "€99.32
SHARPE VANALAR SV39034SW010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Soket 1 In | AC8MND 3CFY9 SV39034SW010PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1"€152.81
SHARPE VANALAR SV39034SW014 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Soket 1-1/2 In | AC8MNF 3CFZ2 SV39034SW014PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1.5 "€290.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV39034SW020 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Soket 2 In
€382.58 / Adet