Sharpe Valves Sv44834sw010 | Küresel Vana Sınıfı 800 1 İnç | 1prn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAPE VANALAR SV44834SW010 Küresel Vana Sınıf 800 1 İnç | AB2YCJ 1PRN1

SHARPE VALVES SV44834SW010 Glob Vana Sınıfı 800 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YCJ Modeli: SV44834SW010Çapraz Referans: 1PRN1
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
€276.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiDövme Karbon Çelik
Kaput StiliBulonlu
SınıfSınıf 800
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3 15 / 16 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı1000 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı720 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1975 psi
Boru Boyutu1"
Kök Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü8-7 / 64 "
UPC723537369135
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.26
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
SHAPE VANALAR SV44834SW002 Küresel Vana Sınıf 800 1/4 İnç | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€200.81
SHAPE VANALAR SV44834SW003 Küresel Vana Sınıf 800 3/8 İnç | AB2YCF 1PRL7 SV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€187.03
SHAPE VANALAR SV44834SW004 Küresel Vana Sınıfı 800 1/2 İnç | AB2YCG 1PRL8 SV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€190.31
SHAPE VANALAR SV44834SW006 Küresel Vana Sınıf 800 3/4 İnç | AB2YCH 1PRL9 SV44834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€172.36
SHARPE VANALAR SV44834SW012 Küresel Vana Sınıf 800 1-1/4 İnç | AB2YCK 1PRN2 SV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€478.49
SHARPE VANALAR SV44834SW014 Küresel Vana Sınıf 800 1-1/2 İnç | AB2YCL 1PRN3 SV44834SW0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€423.43
SHAPE VANALAR SV44834SW020 Küresel Vana Sınıf 800 2 İnç | AB2YCM 1PRN4 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€618.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV44834SW010 Glob Vana Sınıfı 800 1 İnç
€276.61 / Adet