Sharpe Valves Sv44834te002 | Globe Vlv Sınıfı 800 1/4 In. Fnpt | 1prk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV44834TE002 Küresel Vana Sınıf 800 1/4 İnç Fnpt | AB2YBW 1PRK7

SHARPE VALVES SV44834TE002 Küresel Vana Sınıfı 800 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YBW Modeli: SV44834TE002Çapraz Referans: 1PRK7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€161.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiDövme Karbon Çelik
Kaput StiliBulonlu
SınıfSınıf 800
Bağlantı TürüFNPT
Kolu MalzemeKarbon çelik
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3 7 / 64 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı1000 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı720 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1975 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Kök Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü6-17 / 32 "
Valf Stem TipiYükselmeyen
Kama Malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.31
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481803055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
SHARPE VANALAR SV44834TE003 Küresel Vana Sınıf 800 3/8 İnç Fnpt | AB2YBX 1PRK8 SV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€169.35
SHARPE VANALAR SV44834TE004 Küresel Vana Sınıf 800 1/2 İnç Fnpt | AB2YBY 1PRK9 SV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€169.35
SHARPE VANALAR SV44834TE006 Küresel Vana Sınıf 800 3/4 İnç Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€180.13
SHARPE VANALAR SV44834TE010 Küresel Vana Sınıf 800 1 İnç Fnpt | AB2YCA 1PRL2 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€239.36
SHARPE VANALAR SV44834TE012 Küresel Vana Sınıf 800 1-1/4 İnç Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€458.68
SHARPE VANALAR SV44834TE014 Küresel Vana Sınıf 800 1-1/2 İnç Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€441.03
SHARPE VANALAR SV44834TE020 Küresel Vana Sınıf 800 2 İnç Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€547.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV44834TE002 Küresel Vana Sınıfı 800 1/4 İnç Fnpt
€161.84 / Adet