Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAT-R-SHIELD 06644E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T8, Orta Bi-Pin, 15 W Watt, 2200 lm, LED | CU2PCQ 55VR51

SHAT-R-SHIELD 06644E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T8, Orta Bi-Pin, 15 W Watt, 2200 lm, LED

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2PCQ Model: 06644EÇapraz Referans: 55VR51

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€37.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ampul

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SHAT-R-SHIELD 06642E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk | CU2PBW 55VR49 06642E€35.73
SHAT-R-SHIELD 06635E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T5, Minyatür Bi-Pin | CU2PBX 55VR42 06635E€46.03
SHAT-R-SHIELD 06633E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T5, Minyatür Bi-Pin, 25 W Watt, 3300 lm, LED | CU2PBY 55VR40 06633E€50.33
SHAT-R-SHIELD 06631E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T5, Minyatür Bi-Pin, 25 W Watt, 3300 lm, LED | CU2PBZ 55VR38 06631E€52.04
SHAT-R-SHIELD 06634E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T5, Minyatür Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCA 55VR41 06634E€54.35
SHAT-R-SHIELD 06636E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T5, Minyatür Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCB 55VR43 06636E€53.01
SHAT-R-SHIELD 06632E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T5, Minyatür Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCC 55VR39 06632E€52.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAT-R-SHIELD 06644E Doğrusal LED Ampul, 4 ft Nominal Uzunluk, T8, Orta Bi-Pin, 15 W Watt, 2200 lm, LED
€37.01 / Adet