<span Class='notranslate'>Shat-r-shield </span> 43a19 Cl2ct | Halogen Lightbulb A19 E26 43 Watt | 21gp88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halojen Ampul A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogen LightBulb A19 E26 43 Watt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9PUD Model: 43A19 CL2CTÇapraz Referans: 21GP88

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halojen Lamba
Ortalama Ampul Ömrü1000 saat.
baz TürüOrta Vida (E26)
Ampul YuvasıCam
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
Lamba Rengi Sıcaklığı2920K
Lamba Tanımı43WA19 / HAL / CL
Lamba Çapı2.375 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba TipiHalojen
Işık çıkışı2700 - 2999K, Yumuşak Beyaz
lümen750
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk4.125 "
Genel Lamba ŞekliA
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Kaba hizmetYok hayır
Kırılmaya dayanıklıEvet
Üç yolYok hayır
TipStandart
Gerilim120
Watt43

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)25.91
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: A19
  • Kısılabilir: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Lamba TanımıLamba TipilümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGenel Lamba ŞekliWattÜcret
SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Vidalı Cfl Kısılamaz T3 2700k | AE8MAT 6DZF0 CFL-EL 14W / MİNİ BÜKÜM / 27KVidalı CFL14CFL / 27Sarmal-4.437 "Sarmal14€10.92
SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT Halojen Ampul A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87 29WA19CL 2CTHalojen Lamba29WA19 / HAL / CLHalojen3804.125 "A29€18.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT Halogen LightBulb A19 E26 43 Watt
€22.27 / Adet