Shat-r-shield F54t5850/ho/alto 49watt | 21gp82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAT-R-SHIELD F54T5850 / HO / ALTO 49WATT Floresan Lamba T5 49w 5000k Kırılmaya Dirençli | AF7JEJ 21GP82

SHAT-R-SHIELD F54T5850/HO/ALTO 49WATT Floresan Lamba T5 49w 5000k Paramparça Dirençli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JEJ Modeli: F54T5850/HO/ALTO 49WATTÇapraz Referans: 21GP82
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
€71.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Floresan Lamba
Ortalama Ampul Ömrü30,000 saat.
Ortalama yaşam30,000 saat.
baz TürüMinyatür Bi-Pin (G5)
Ampul Çapı5 / 8 "
Ampul TeknolojisiFloresan
Ampul TonuÇok havalı
Vaka Miktarı40
Renk sıcaklığı.5000K
CRI85
Çap5 / 8 "
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaEcoLogo Sertifikalı
Yüksek çıktıEvet
İlk Lümen4800
Lamba TanımıF54T5 / 850 / SAAT / 49W
Lamba şekliT5
Lamba TonuÇok havalı
Lamba Tipidoğrusal
uzunluk46 "
lümen4800
Ortalama Lümen4625
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece F
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruParçalanmaya karşı dayanıklı
Kırılmaya dayanıklıEvet
Başlangıç ​​türüProgramı
Watt49

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)118.36
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8539310060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TonuOrtalama yaşamAmpul TonulümenOrtalama LümenWattVaka MiktarıRenk sıcaklığı.Ücret
SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT Floresan Lamba T5 49w 4100k Shtr Dayanıklı | AB6GGD 21GP81 F54T5841 / HO / ALTO 49WATTSerin40,000 saat.Serin5000475049404100K€71.70
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO Floresan Lamba T5 54w 4100k Kırılmaya Dirençli | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / SAATSerin30,000 saat.Serin5000470054254100K€3.71
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO Floresan Lamba T5 54w 5000k Kırılmaya Dirençli | AF7JEH 21GP80 F54T5 / 850 / SAATÇok havalı30,000 saat.Çok havalı5000470054255000K€3.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAT-R-SHIELD F54T5850/HO/ALTO 49WATT Floresan Lamba T5 49w 5000k Paramparça Dirençli
€71.70 / Adet