Shaw Plugs 51025 | Mekanik Genişletme Tapası, 2-3/4 İnç Boyutu, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | 14m021 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 51025 Mekanik Genleşme Tapası, 2-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTY 14M021

SHAW PLUGS 51025 Mekanik Genleşme Tapası, 2-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PTY Model: 51025Çapraz Referans: 14M021

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€93.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Kolu MalzemePirinç
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı5 psi'ye kadar
Maks. Çap3.013 "
Min. Çap.2.69 "
Nominal Boyut2.75 "
TipSnap-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemegövde MalzemesiKolu MalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 51021 Mekanik Genleşme Tapası, 2-1/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTW 14M019 510212.25 "2.250" ila 2.498"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçSnap-Tite€85.55
SHAW PLUGS 51023 Mekanik Genleşme Tapası, 2-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTX 14M020 510232.5 "2.470" ila 2.742"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçSnap-Tite€90.89
SHAW PLUGS 51027 Mekanik Genleşme Tapası, 3 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTZ 14M022 510273"2.940" ila 3.263"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçSnap-Tite€98.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 51025 Mekanik Genleşme Tapası, 2-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk
€93.83 / Adet