Shaw Plugs 51029 | Mekanik Genişletme Tapası, 3-1/2 İnç Boyutu, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | 14m023 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 51029 Mekanik Genleşme Tapası, 3-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUA 14M023

SHAW PLUGS 51029 Mekanik Genleşme Tapası, 3-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PUA Model: 51029Çapraz Referans: 14M023
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
€110.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Kolu MalzemePirinç
Dia İçinde.3.380" ila 3.752"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı5 psi'ye kadar
Maks. Çap3.786 "
Min. Çap.3.38 "
Nominal Boyut3.5 "
TipSnap-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemegövde MalzemesiKolu MalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 51031 Mekanik Genleşme Tapası, 4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUB 14M024 510314"3.940" ila 4.373"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçSnap-Tite€97.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 51029 Mekanik Genleşme Tapası, 3-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk
€110.64 / Adet