Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 52403 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJE 6VFP4

SHAW PLUGS 52403 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1 / 2 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MJE Model: 52403Çapraz Referans: 6VFP4
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
€78.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
Dia İçinde.1.440" ila 1.584"
MalzemePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı10 psi'ye kadar
Nominal Boyut1.5 "
TipTurn-Tite Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıTipMalzemeÜcret
SHAW PLUGS 52402 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJD 6VFP3 524021.25 "1.210" ila 1.331"10 psi'ye kadarTurn-Tite Paslanmaz ÇelikPaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€74.46
SHAW PLUGS 52404 Mekanik Genleşme Tapası, 1-3/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJF 6VFP5 524041.75 "1.7" ila 1.87"10 psi'ye kadarTurn-Tite Paslanmaz ÇelikPaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€88.12
SHAW PLUGS 52405 Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJG 6VFP6 524052"1.92" ila 2.142"5 psi'ye kadarTurn-Tite Paslanmaz ÇelikPaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€85.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 52403 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1 / 2 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
€78.11 / Adet