SHEL LAB SCO6WE İnkübatör C02 Wj 6.7 Cu Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kuluçka makinesi |
doğruluk | +0.35 Derece C @ 37 Derece C |
Kapasite | 5.52 |
Oda Derinliği | 20 |
Hazne Yüksekliği | 23.25 |
Hazne Genişliği | 20.5 |
uyma | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND |
Malzeme | N |
Genel Derinlik | 25.75 |
Toplam yükseklik | 40.25 |
toplam Genişlik | 26 |
Aralık | Amb. 8 Derece C - 60 Derece C |
Sıcaklık. menzil | Amb. 8 Derece C - 60 Derece C |
Tip | laboratuvar |
Gerilim | 120 |
Watt | 600 |
Gemi ağırlığı (kg) | 140.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sıcaklık. menzil | doğruluk | Kapasite | Watt | uyma | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO5W | Amb. 8 Derece C - 60 Derece C | +0.25 Derece C @ 37 Derece C | 5.01 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND | 25.5 | 40 | 26 | €12,101.72 | ||
SCO5A | Amb. 5 derece yukarıda 60 Derece C'ye kadar | +0.25 Derece @ 37 Derece C | 4.56 | 720 | TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002 | 27.5 | 37.75 | 27.25 | €10,844.73 | ||
SCO10A | Amb. 5 derece yukarıda 60 Derece C'ye kadar | +0.25 Derece @ 37 Derece C | 9.12 | 1440 | YOK | 27.5 | 78 | 27.25 | €18,871.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
SCO6AD | Ortam +8 Derece C - 50 Derece C | +/- 0.35 Derece C @ 37 Derece C | 5.99 | 1200 | YOK | 31 | 39.25 | 28.25 | €11,822.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00