SHEL LAB SMO28-2 Fırın Cebri Hava 27.5 Cu Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Temel Dijital Fırın |
Konveksiyon Tipi | Basincli hava |
İç Kullanılabilir Boyutlar | 62 "x30.7" x25 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 6 |
Genel Ölçüler | 37.5x24.75x78.25 |
güç Gereksinimi | 230V 60 Hz |
Sıcaklık Doğruluk | 3.5 Derece C'de +/- 150 Derece C |
Sıcaklık. menzil | Amb. +1 Derece C - 260 Derece C |
Termostat | Mikroişlemci Kontrolü |
hacim | 27.5 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 175.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 223.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8516604080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Genel Ölçüler | Sıcaklık Doğruluk | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMO14-2 | 3 | 37X34X47 | +/- 3.0 Derece C @ 150 Derece C | 13.7 cu. ft. | €10,327.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00