SHEL LAB SRI20P-2 İnkübatör 19.3 Feet Küp 240v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kuluçka makinesi |
doğruluk | +/- 0.5 Derece C @ 20 Derece C |
Kapasite | 19.3 cu. ft. |
Oda Derinliği | 24 " |
Hazne Yüksekliği | 54.5 " |
Hazne Genişliği | 25.5 " |
uyma | TUV |
Konveksiyon Tipi | Mekanik |
Genel Derinlik | 31.5 " |
Toplam yükseklik | 69.5 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Aralık | 15 40 Deg.C |
Sıcaklık. menzil | 15 ila 40 Derece C |
Tip | buzdolabında |
Gerilim | 240 |
Watt | 660 |
Gemi ağırlığı (kg) | 182.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 223.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SRI20P | 120 | €9,898.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00