SHEL LAB SSI5 İnkübatör Çalkalayıcı 5.5 Cu Ayak
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kuluçka makinesi |
doğruluk | +0.8 Derece C, 37 Derece C |
Kapasite | 10.82 |
Oda Derinliği | 20.5 |
Hazne Yüksekliği | 22.5 |
Hazne Genişliği | 19 |
uyma | TUV FILEUL 61010-1 / R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1: 2004CAN / CSA C22.2 No. 61010-2-010: 2004 |
Malzeme | N |
Genel Derinlik | 28 |
Toplam yükseklik | 40.5 |
toplam Genişlik | 28.75 |
Aralık | 8 Derece C + Ortam - 60 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 8 Derece C + Ortam - 60 Derece C |
Tip | laboratuvar |
Gerilim | 120 |
Watt | 850 |
Gemi ağırlığı (kg) | 128.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00