SHEL LAB SVAC4 Fırın Vakumu 4.5 Cu Feet
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | vakum Fırını |
Konveksiyon Tipi | Vakum |
İç Kullanılabilir Boyutlar | 18 "H x 18" W x 24 "D |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Ölçüler | 26.5 x 35 x 32.5 |
güç Gereksinimi | 120v 60hz |
Sıcaklık Doğruluk | +/-% 3.5 ayar noktası |
Sıcaklık. menzil | Amb. +10 Derece ila 240 Derece C |
Termostat | Mikroişlemci Kontrolü |
hacim | 4.5 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 181.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 104.14 |
HS kodu | 8514100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Genel Ölçüler | güç Gereksinimi | Sıcaklık Doğruluk | Sıcaklık. menzil | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAC1 | 3 | 17 x 22.3 x 23.5 | 120v 60hz | +/-% 3.5 ayar noktası | Amb. +10 Derece ila 240 Derece C | 0.6 cu. ft. | €7,863.27 | ||
SVAC2 | 3 | 20.5 x 28.2 x 26.25 | 120v 60hz | +/-% 3.5 ayar noktası | Amb. +10 Derece ila 240 Derece C | 1.7 cu. ft. | €10,136.65 | ||
SVAC1E | 2 | 15.5 x 19 x 22.5 " | 115V | 9 Derece C'de +/- 120 Derece C | Amb. +15 Derece C - 210 Derece C | 0.6 cu. ft. | €3,711.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00