<span Class='notranslate'>Shepherd Caster </span> Pec30507gr-tpu03(gg) | 3enp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHEPHERD TEKERLEK PEC30507GR-TPU03 (GG) Döner Gövdeli Teker 3 İnç 120 Lb Poliüretan | AC8XLV 3ENP7

SHEPHERD CASTER PEC30507GR-TPU03(GG) Döner Gövdeli Teker 3 İnç 120 Lb Poliüretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8XLV Modeli: PEC30507GR-TPU03(GG)Çapraz Referans: 3ENP7
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
€1.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Çerçeve FinishCam Dolgulu Naylon
Yük katsayısı120 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik4-5 / 16 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.5 / 16 "-18
Kök uzunluğu1"
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Konu Boyutu5 / 16-18
Tekerlek RulmanlarıDelrin (R)
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök TipiTekerlek Freni DahilÇekirdek RengiKonu BoyutuTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiTekerlek çapı+Ücret
SHEPHERD TEKERLEK PEC30223BK-SKW31 (CK) B Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 120 Lb | AC8XLK 3ENN3 PEC30223BK-SKW31 (CK) BSürtünme HalkasıEvetSiyah-Hassas BilyalıTemizle3"Frenli Döner Mil Tekeri€3.69
SHEPHERD TEKERLEK PEC30223BK-TPU03 (KK) Döner Mil Tekeri 3 İnç 120 Lb Poliüretan | AC8XLL 3ENN4 PEC30223BK-TPU03 (KK)Sürtünme HalkasıYok hayırSiyah-Delrin (R)Siyah3"Döner Mil Tekeri€1.21
SHEPHERD TEKERLEK PEC30223BK-TPU03 (KK) B Frenli Döner Teker 3 İnç 120 Lb | AC8XLM 3ENN5 PEC30223BK-TPU03 (KK) BSürtünme HalkasıEvetSiyah-Delrin (R)Siyah3"Frenli Döner Mil Tekeri€1.40
SHEPHERD TEKERLEK PEC30223GR-TPU03 (GG) Döner Mil Tekeri 3 İnç 120 Lb Poliüretan | AC8XLN 3ENN8 PEC30223GR-TPU03 (GG)Sürtünme HalkasıYok hayırGri-Delrin (R)Gri3"Döner Mil Tekeri€1.69
SHEPHERD TEKERLEK PEC30223GR-TPU03 (GG) B Frenli Döner Mil Tekeri 3 İnç 120 Lb | AC8XLP 3ENN9 PEC30223GR-TPU03 (GG) BSürtünme HalkasıEvetGri-Delrin (R)Gri3"Frenli Döner Mil Tekeri€1.88
SHEPHERD TEKERLEK PEC30507BK-SKW31 (CK) B Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 120 Lb | AC8XLR 3ENP2 PEC30507BK-SKW31 (CK) BdişliEvetSiyah5 / 16-18Hassas BilyalıTemizle3"Frenli Döner Mil Tekeri€3.61
SHEPHERD TEKERLEK PEC30507GR-TPU03 (GG) B Frenli Döner Teker 3 İnç 120 Lb | AC8XLW ​​3ENP8 PEC30507GR-TPU03 (GG) BdişliEvetGri5 / 16-18Delrin (R)Gri3"Frenli Döner Mil Tekeri€1.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER PEC30507GR-TPU03(GG) Döner Gövdeli Teker 3 İnç 120 Lb Poliüretan
€1.67 / Adet