<span Class='notranslate'>Shepherd Caster </span> Pre50273zn-3r | Nsf-listed Sanitary Friction-ring Stem Caster, 5 Inch Wheel Dia, 130 Lbs | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHEPHERD CASTER PRE50273ZN-3R NSF-Listed Sanitary Friction-Ring Stem Caster, 5 Inch Wheel Dia, 130 lbs | CU2QLW 60FC23

SHEPHERD CASTER PRE50273ZN-3R NSF-Listed Sanitary Friction-Ring Stem Caster, 5 Inch Wheel Dia, 130 lbs

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2QLW Modeli: PRE50273ZN-3RÇapraz Referans: 60FC23
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
€36.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kök Tekeri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SHEPHERD CASTER PTW40223BK-B Sürtünme Halkalı Kök Tekeri, 1 5/8 İnç Tekerlek Çapı, 40 lb, 2 İnç Montaj Yüksekliği | CU2PUD 60FC70 PTW40223BK-B€5.21
SHEPHERD CASTER PTW40223BK Sürtünme Halkalı Kök Tekeri, 1 5/8 İnç Tekerlek Çapı, 40 lb, 2 İnç Montaj Yüksekliği, Naylon, Std | CU2PUE 60FC69 PTW40223BK€4.62
SHEPHERD CASTER PHG5558BK-U Sürtünme Halkalı Kök Tekeri, 2 1/8 İnç Tekerlek Çapı, 75 lb, 2 1/8 İnç Montaj Yüksekliği | CU2PUF 60EZ90 PHG5558BK-U€17.35
SHEPHERD CASTER PTW60223BK Sürtünme Halkalı Kök Tekeri, 2 3/8 İnç Tekerlek Çapı, 100 lb, 2 3/4 İnç Montaj Yüksekliği, Naylon | CU2PUG 60FC85 PTW60223BK€6.43
SHEPHERD CASTER PUT60223BK-B Sürtünme Halkalı Kök Tekeri, 2 3/8 İnç Tekerlek Çapı, 100 lb, 2 5/8 İnç Montaj Yüksekliği, Naylon | CU2PUH 60FD11 PUT60223BK-B€13.47
SHEPHERD CASTER PSF60223GR-B Sürtünme Halkalı Kök Tekeri, 2 3/8 İnç Tekerlek Çapı, 100 lb, 2 5/8 İnç Montaj Yüksekliği, Düz | CU2PUJ 60FC56 PSF60223GR-B€18.98
SHEPHERD CASTER PSF50223GR Sürtünme Halkalı Kök Tekeri, 2 İnç Tekerlek Çapı, 75 lb, 2 1/4 İnç Montaj Yüksekliği | CU2PUK 60FC49 PSF50223GR€15.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER PRE50273ZN-3R NSF-Listed Sanitary Friction-Ring Stem Caster, 5 Inch Wheel Dia, 130 lbs
€36.09 / Adet