Shimpo Dt-205lr | İletişim Takometre Lcd 0.4 ila 12 500fpm | 21yd75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHIMPO DT-205LR Temaslı Takometre Lcd 0.4 - 12 500fpm | AB6MFV 21YD75

SHIMPO DT-205LR Kontak Takometre Lcd 0.4 - 12 500fpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6MFV Modeli: DT-205LRÇapraz Referans: 21YD75
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
€414.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takometre
doğruluk+ / - 0.06
Kalibrasyon SertifikasıEvet
ekran5 basamaklı LCD
Işık kaynağıLazer
BellekSon / Min / Maks
çözüm0.01 ila 1 RPM
RPM Aralığı6 için 99,999
hız0.11 - 3810 M / Dakika
hızlar0.4 ila 12,500 fpm
Tipİletişim
UPC400025734681
Çalışma Mesafesi240 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu9029205000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hız Doğruluğu (+/- 0.06)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon Sertifikasıekran+RPM AralığıhızhızlarÜcret
SHIMPO DT-105A Kontak Takometre Lcd 0.05 ila 12 500fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105aEvet5 basamaklı LCDTakometre0.10 için 25,0000.02 - 3810 M / Dakika0.05 ila 12,500 fpm€416.60
SHIMPO DT-107A Kontak Takometre Led 0.05 ila 12 500fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107aEvet5 Haneli LEDTakometre0.10 için 25,0000.02 - 3810 M / Dakika0.05 ila 12,500 fpm€409.20
SHIMPO DT-207LR-S12 Kontak Takometre Led 0.8 ila 25000fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12Evet5 Haneli LEDTakometre6 için 99,9990.23 - 7620 M / Dakika0.8 ila 25,000 fpm€468.73
SHIMPO DT-105A-S12 Takometre 0.10 - 25000 Devir | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NIST5 basamaklı LCDTakometre-0.03 - 7620 M / Dakika-€464.81
SHIMPO DT-107A-S12 Takometre 0.10 - 25000 Devir | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NIST5 Haneli LEDTakometre-0.03 - 7620 M / Dakika-€536.93
SHIMPO DT-207LR Devir Sayacı 6 - 99 999 Devir | AF7MHG 21YD76 DT-207LRNIST5 Haneli LEDTakometre-0.11 - 3810 M / Dakika-€430.62
SHIMPO DT-205LR-S12 Takometre 6 - 99 999 Devir | AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NIST5 basamaklı LCDTakometre-0.23 - 7620 M / Dakika-€485.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHIMPO DT-205LR Kontak Takometre Lcd 0.4 - 12 500fpm
€414.26 / Adet