Şimpo Fg-7000t-1 | Dijital Tork Ölçer, 1/32 İnç - 25/64 İnç Sürücü Boyutu, 0.005 In-lb - 1 N-m | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHIMPO FG-7000T-1 Dijital Tork Ölçer, 1/32 İnç ila 25/64 İnç Sürücü Boyutu, 0.005 In-Lb ila 1 NM | CU2QNK 49VY93

SHIMPO FG-7000T-1 Dijital Tork Ölçer, 1/32 İnç - 25/64 İnç Sürücü Boyutu, 0.005 In-Lb - 1 N-M

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2QNK Modeli: FG-7000T-1Çapraz Referans: 49VY93
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
€2,086.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Tork Ölçer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkçözümÜcret
SHIMPO TNP-0.5 Dijital Tork Ölçer Aralığı 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4 TNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-inç0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-inç€1,825.75
SHIMPO TNP-2 Dijital Tork Ölçer Aralığı 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5 TNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-inç0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-inç€1,825.75
SHIMPO TNP-5 Dijital Tork Ölçer Aralığı 44.25 Lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-inç0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-inç€1,825.75
SHIMPO TNP-10 Dijital Tork Ölçer Aralığı 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-inç0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-inç€1,825.75
SHIMPO FG-7000T-2 Dijital Tork Ölçer, 1/32 İnç ila 25/64 İnç Sürücü Boyutu, 0.01 In-Lb ila 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--€2,058.47
SHIMPO FG-7000T-3 Dijital Tork Ölçer, 5/64 İnç ila 33/64 İnç Sürücü Boyutu, 0.01 In-Lb ila 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--€2,226.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHIMPO FG-7000T-1 Dijital Tork Ölçer, 1/32 İnç - 25/64 İnç Sürücü Boyutu, 0.005 In-Lb - 1 N-M
€2,086.89 / Adet