Shimpo Fg-7004 | Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | 29fk07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHIMPO FG-7004 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | AF8PYV 29FK07

SHIMPO FG-7004 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8PYV Modeli: FG-7004Çapraz Referans: 29FK07
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
€1,052.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kuvveti ölçer
doğruluk+/- 0.2% FS
Otomatik KapanmaEvet
ekranNokta Vuruşlu LCD
işlev180 Derece Otomatik tersine çevrilebilir ekran, gerilim / sıkıştırma ve veri depolama simgeleri, sesli ve görsel göstergeli yüksek düşük limitler, karşılaştırıcı çıkışı, bilgisayara veya yazıcıya göndermek için veri kaydı
Maks. Kapasite4.4 lbf
Ölçüm ModlarıGerçek Zamanlı İzleme Modu, Pik Modu, Zamanlanmış Pik Sıfırlamalı Otomatik Pik
Ölçü BirimlerimN, N, gf, kgf, ozf, lbf
Bellek1000 Puan
Aralık4.4 Lbs.
çözüm5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf
Örnekleme oranı1000 Hz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)27.31
HS kodu9024800000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. KapasiteAralıkçözümÜcret
SHIMPO FG-7002 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | AF8PVW 29FK05 FG-70021.1 lbf1.1 Lbs.0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,041.10
SHIMPO FG-7003 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | AF8PVX 29FK06 FG-70032.2 lbf2.2 Lbs.1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,055.05
SHIMPO FG-7005 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | AF8PYW 29FK08 FG-700511 lbf11 Lbs.5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€901.66
SHIMPO FG-7006 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | AF8PYX 29FK09 FG-700622 lbf22 Lbs.0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf€921.40
SHIMPO FG-7007 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | AF8PYY 29FK10 FG-700744 lbf44 Lbs.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,016.73
SHIMPO FG-7008 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | AF8PYZ 29FK11 FG-7008110 lbf110 Lbs.0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€943.10
SHIMPO FG-7009 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f | AF8PZA 29FK12 FG-7009220 lbf220 Lbs.0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf€1,046.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHIMPO FG-7004 Kuvvet Ölçer Lcd Alüminyum 14 - 104f
€1,052.82 / Adet