Shimpo Fgv-1000hxy | Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 1000 Lb Usb | 23md81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHIMPO FGV-1000HXY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 1000 Lb Usb | AF7XNR 23MD81

SHIMPO FGV-1000HXY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 1000 Lb Usb

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XNR Modeli: FGV-1000HXYÇapraz Referans: 23MD81
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
€2,305.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Kapasiteli Dijital Kuvvet Ölçer
doğruluk+/- 0.2% FS
Otomatik KapanmaEvet
ekran4 Haneli LCD
işlevGerilim ve Sıkıştırma için Tepe Tutma, Göstergeli Hi-Lo Karşılaştırıcı, Hafıza Modu
arayüzeyUSB, RS-232, Analog
Maks. Kapasite1000 lb
Ölçüm ModlarıGerçek Zamanlı, Sıkıştırma Zirvesi, Gerilim Zirvesi, Karşılaştırıcı
Ölçü BirimleriPound, Kilogram veya Newton
BellekSürekli Bellek 1000 Nokta, Tek Bellek 100 Nokta, Standart bellek 50 Nokta ve İstatistik (Maks, Min, Tepe, Ortalama ve Standart Sapma)
Çıkış TipiUSB / RS-232 / Analog
Güç KaynağıŞarj Edilebilir Ni-Cad Pil veya Birlikte Verilen AC Adaptörü / Şarj Cihazı
Aralık1,000 lb., 453.6kg, 4448 N
çözüm0.1 lb., 0.1kg, 1 N
Örnekleme oranı1000 Hz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.68
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu9024800000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. KapasiteAralıkçözümÜcret
SHIMPO FGV-500HXY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 500 Lb Usb | AF7XNT 23MD82 FGV-500HXY500 lb500 lb., 250kg, 2500 N0.1 lb., 0.1 kg, 1 N€1,549.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHIMPO FGV-1000HXY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 1000 Lb Usb
€2,305.13 / Adet