Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHIMPO FGV-20XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9

SHIMPO FGV-20XY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 20 Lb Usb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MDC Modeli: FGV-20XYÇapraz Referans: 4TLC9
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
€1,401.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
doğruluk+/- 0.2% FS
Otomatik KapanmaEvet
ekran4 Haneli LCD
işlevKullanıcı Tarafından Seçilebilir Karşılaştırıcı, Hi-Lo
arayüzeyUSB
Ölçüm ModlarıStandart, Sıkıştırma Zirvesi, Gerilim Zirvesi
Ölçü BirimleriPound, Kilogram veya Newton
BellekSürekli Bellek 1000 Nokta, Tek Bellek 100 Nokta, Standart bellek 50 Nokta ve İstatistik (Maks, Min, Tepe, Ortalama ve Standart Sapma)
Çıkış TipiUSB, Analog, Aşırı Yük / Karşılaştırıcı
Güç KaynağıŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı
Aralık20 lb, 10 Kg 100 N
çözüm0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N
Örnekleme oranı1000 Hz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)28.19
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9024800000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç KaynağıAralıkçözümÜcret
SHIMPO FGV-0.5XY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 8 Ons Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-1XY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 16 Ons Usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-2XY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 32 Ons Usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-5XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı5 lb, 2 Kg, 20 N0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-10XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı10 lb, 5 Kg, 50 N0.01 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-50XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı50 lb, 20 Kg, 200 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,401.70
SHIMPO FGV-100XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 100 Lb Usb | AD9MDE 4TLD2 FGV-100XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı100 lb, 50 Kg, 500 N0.1 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,354.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHIMPO FGV-20XY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 20 Lb Usb
€1,401.70 / Adet