Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHIMPO MF-100 Mekanik Kuvvet Ölçüm Aralığı 100 Lb | AD9MDN 4TLF4

SHIMPO MF-100 Mekanik Kuvvet Ölçer Aralığı 100 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MDN Modeli: MF-100Çapraz Referans: 4TLF4
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
€636.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Kuvvet Ölçer
doğruluk+/- 0.2% FS
Dial Mezuniyet0.5 lb
ekranAnalog
işlevTepe tutuşu
Ölçüm ModlarıGerçek zamanlı, Peak modu
Ölçü BirimleriPound
Aralık100 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9024800000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDial MezuniyetAralıkÜcret
SHIMPO MF-2 Mekanik Kuvvet Ölçüm Aralığı 2 Lb | AD9MDG 4TLE7 MF-20.01 lb2 Lbs.€636.59
SHIMPO MF-5 Mekanik Kuvvet Ölçüm Aralığı 5 Lb | AD9MDH 4TLE8 MF-50.025 lb5 Lbs.€636.59
SHIMPO MF-10 Mekanik Kuvvet Ölçüm Aralığı 10 Lb | AD9MDJ 4TLE9 MF-100.05 lb10 Lbs.€636.59
SHIMPO MF-20 Mekanik Kuvvet Ölçüm Aralığı 20 Lb | AD9MDK 4TLF1 MF-200.1 lb20 Lbs.€636.59
SHIMPO MF-30 Mekanik Kuvvet Ölçüm Aralığı 30 Lb | AD9MDL 4TLF2 MF-300.2 lb30 Lbs.€636.59
SHIMPO MF-50 Mekanik Kuvvet Ölçüm Aralığı 50 Lb | AD9MDM 4TLF3 MF-500.25 lb50 Lbs.€636.59
SHIMPO MF-1KG Mekanik Kuvvet Ölçüm Aralığı 1 Kg | AD9MDP 4TLF5 MF-1KG0.005 kg1Kg€636.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHIMPO MF-100 Mekanik Kuvvet Ölçer Aralığı 100 Lb
€636.59 / Adet