Shurflo 2088-394-154 | Pompa Diyaframı 115 Vac | 4un20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURFLO 2088-394-154 Pompa Diyaframı, 115 VAC | AJ2HHT 4UN20

SHURFLO 2088-394-154 Pompa Diyafram, 115 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HHT Modeli: 2088-394-154Çapraz Referans: 4UN20
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
€353.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Püskürtme Pompası
Ajans UyumluluğuUL Listesi ve CSA
gövde MalzemesiPolipropilen
emniyet valfiViton
Diyafram MalzemesiSantopren
20 PSI'da GPM2.41
40 PSI'da GPM1.84
GPM Maks.3.2
Yükseklik4.40
Giriş / Çıkış1 / 2-14 MSPT
uzunluk8.60
Maks. Basınç45
Maks. Sıcaklık.170
Ayaklarda Prime9
Kendinden AstarEvet
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)14.48
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • SHURflo 2088-394-154, kimyasal transfer ve tarımsal püskürtme uygulamaları için yaygın olarak kullanılan, UL listesinde yer alan ve CSA onaylı bir diyaframlı pompadır.
  • 3 odacıklı diyafram tasarımına, termal olarak korunan kalıcı mıknatıslı motora, polipropilen gövdeye, 45 psi basınç anahtarına, Viton çek valfine, maksimum 3.2 gpm akış hızına ve çinko kaplı çelik bağlantı elemanlarına sahiptir.
  • Bu yüksek performanslı pompa, 170 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıktaki sıvıları kolayca pompalayabilir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURFLO 2088-394-154 Pompa Diyafram, 115 VAC
€353.67 / Adet