Shurflo 8000-811-288 | Pompa Diyaframı 115 Vac | 4un56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURFLO 8000-811-288 Pompa Diyaframı 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 Pompa Diyaframı 115 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HHU Modeli: 8000-811-288Çapraz Referans: 4UN56
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
€310.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Püskürtme Pompası
Ajans UyumluluğuKanada ve ABD için UL Onaylı Bileşen
gövde MalzemesiNaylon
emniyet valfiViton (R)
Diyafram MalzemesiSantopren (R)
20 PSI'da GPM0.90
40 PSI'da GPM0.83
GPM Maks.1.1
Yükseklik4.24
Giriş / Çıkış3/8 FNPT'li
uzunluk8.38
Maks. Basınç100
Maks. Sıcaklık.160
Ayaklarda Prime6
Kendinden AstarEvet
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • GPM @ 0 PSI: 1.1
  • Basınç Açık : 85
  • Basınç Kapalı : 100
  • Basınç Anahtarı : İsteğe Bağlı Çalışır
  • Diyafram Tasarımı: Üç Odacıklı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURFLO 8000-811-288 Pompa Diyaframı 115 Vac
€310.59 / Adet