Shurflo 8000-813-238 | Naylon Diyafram Pompası, 1.6 Gpm Maks., 115 Vac | 4un55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURFLO 8000-813-238 Naylon Diyaframlı Pompa, 1.6 GPM Maks., 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 Naylon Diyaframlı Pompa, Maks. 1.6 GPM, 115 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3VLJ Modeli: 8000-813-238Çapraz Referans: 4UN55
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
€295.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+diyafram Pompa
Ajans UyumluluğuKanada ve ABD için UL Onaylı Bileşen
emniyet valfiViton (R)
Diyafram MalzemesiSantopren (R)
20 PSI'da GPM1.26
40 PSI'da GPM1.10
Yükseklik4.10
Gövde MalzemesiNaylon
Giriş / Çıkış3/8 "FNPT
uzunluk8.40
Maks. akış1.6 dev / dak
Maks. Sıcaklık.130 Derece F
Ayaklarda Prime8
Kendinden AstarEvet
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Giriş / Çıkış BoyutuAjans UyumluluğuTopu malzemesiuzunlukMaks. Alan sayısı Dia. KatılarMaks. akışMaks. İşletme basıncıÜcret
FLOJET D3231B5011A Diyaframlı Pompa Motor Tahrikli 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011Adiyafram Pompa---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D Diyaframlı Pompa Motor Tahrikli 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201Ddiyafram Pompa---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C Diyaframlı Pompa 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CÇift Diyaframlı Pompa1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURFLO 8000-813-238 Naylon Diyaframlı Pompa, Maks. 1.6 GPM, 115 VAC
€295.22 / Adet