Shurflo 94-751-02 | Hat İçi Filtre Pou 16 X 3-1/4 İnç 3/8 İnç | 28dz98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURFLO 94-751-02 Hat İçi Filtre Pou 16 x 3-1 / 4 İnç 3/8 İnç | AF8MAL 28DZ98

SHURFLO 94-751-02 Sıralı Filtre Torbası 16 x 3-1/4 İnç 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8MAL Modeli: 94-751-02Çapraz Referans: 28DZ98
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
€347.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıralı Su Filtresi
Bağlantısı3/8 "İtme
Çap3.25 "
Akış hızı0.5 dev / dak
uzunluk16 "
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron5
AzaltırSertlik Giderme
servis Ömrü500 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu8421210000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapAkış hızıuzunlukAzaltırÜcret
SHURFLO 94-751-00 Hat İçi Filtre Pou 16 x 3-1 / 4 İnç 3/8 İnç | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 dev / dak16 "Klor, Tat, Koku€229.82
SHURFLO 94-479-00 Hat İçi Filtre Pou 16 x 3-1 / 4 İnç 3/8 İnç | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 dev / dak16 "Tortu, Ölçek€251.63
SHURFLO 94-751-01 Hat İçi Filtre Pou 16 x 3-1 / 4 İnç 3/8 İnç | AF8MAK 28DZ97 94-751-013.25 "3.0 dev / dak16 "Klor, Tat, Koku, Ölçek€282.41
SHURFLO 94-399-00 Sıralı Filtre Pou 15 x 3-1 / 3 İnç | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 dev / dak15 "Klor, Tat, Koku€181.76
SHURFLO 94-470-00 Sıralı Filtre Pou 15 x 3-1 / 3 İnç | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 dev / dak15 "Tortu, Ölçek€275.06
SHURFLO 94-470-01 Sıralı Filtre Pou 15 x 3-1 / 3 İnç | AF8MAP 28EA02 94-470-013 1 / 3 "3.0 dev / dak15 "Klor, Tat, Koku, Ölçek€217.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURFLO 94-751-02 Sıralı Filtre Torbası 16 x 3-1/4 İnç 3/8 İnç
€347.52 / Adet