SHURTAPE CP 83 Maskeleme Bandı Doğal Çap PK72
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Maskeleme bandı |
Tutunma gücü | 44 oz./inç. |
yapıştırıcı | Termoplastik Kauçuk (Sentetik, Solventsiz) |
Renk | Doğal (Madenden) |
uzunluk | 55m |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Performans Sıcaklığı | 50 Derece ila 150 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 20 lb./in. |
Kalınlık | 5.1milyon. |
genişlik | 12mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.65 |
Gemi genişliği (cm) | 25.65 |
HS kodu | 4811412100 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Tutunma gücü | yapıştırıcı | genişlik | Renk | uzunluk | Malzeme | Performans Sıcaklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 27 | 5.7milyon. | 32 oz./inç. | Akrilik | 36mm | Mavi | 55m | Kauçuk Esaslı | 50 Derece ila 200 Derece F | €18.28 | ||
CF 160 | 3.7milyon. | 14 oz./inç. | Akrilik | 36mm | Sarı | 55m | Krepon kâğıdı | 50 Derece ila 200 Derece F | €28.68 | ||
CF 160 | 3.7milyon. | 14 oz./inç. | Akrilik | 48mm | Sarı | 55m | Krepon kâğıdı | 50 Derece ila 200 Derece F | €32.41 | ||
CP 450 | 6.8milyon. | 35 oz./inç. | Solvent Kauçuk | 48mm | Doğal (Madenden) | 55m | Kauçuk Esaslı | 200 Dereceye Kadar F | €408.69 | ||
CP 650 | 6.3milyon. | 36 oz./inç. | Solvent Kauçuk | 48mm | Doğal (Madenden) | 55m | Kauçuk Esaslı | 325 Dereceye Kadar F | €479.93 | ||
CF 740 | 6.3milyon. | 34 oz./inç. | Solvent Kauçuk | 48mm | Doğal (Madenden) | 55m | Kauçuk Esaslı | 45 Derece ila 350 Derece F | €576.90 | ||
CF 740 | 6.3milyon. | 34 oz./inç. | Solvent Kauçuk | 24mm | Doğal (Madenden) | 55m | Kauçuk Esaslı | 45 Derece ila 350 Derece F | €441.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00