SHURTAPE GS 531 Filament Bant 24mm x 55m 6.7 mil - 36'lü Paket
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filament Bant |
Tutunma gücü | 70 oz./inç. |
yapıştırıcı | Sentetik Kauçuk / Hot-Melt |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 55m |
Malzeme | Dökme Polyester (PET) Film / Fiberglas Takviyeli |
Performans Sıcaklığı | -10 Derece ila 150 Derece F |
Gerilme direnci | 300 lb./in. |
Kalınlık | 6.7milyon. |
genişlik | 24mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 29.72 |
HS kodu | 3919905060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tutunma gücü | yapıştırıcı | Malzeme | Performans Sıcaklığı | Gerilme direnci | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 490 | 72 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Hot-Melt | Polipropilen Film / Fiberglas Takviyeli Döküm | -10 Derece ila 150 Derece F | 100 lb./in. | 4.5milyon. | 12mm | €267.36 | |
GS 490 | 72 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Hot-Melt | Polipropilen Film / Fiberglas Takviyeli Döküm | -10 Derece ila 150 Derece F | 100 lb./in. | 4.5milyon. | 18mm | €254.76 | |
GS 490 | 72 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Hot-Melt | Polipropilen Film / Fiberglas Takviyeli Döküm | -10 Derece ila 150 Derece F | 100 lb./in. | 4.5milyon. | 24mm | €254.76 | |
GS 490 | 72 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Hot-Melt | Polipropilen Film / Fiberglas Takviyeli Döküm | -10 Derece ila 150 Derece F | 100 lb./in. | 4.5milyon. | 48mm | €320.09 | |
GS 501 | 75 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Hot-Melt | Polipropilen Film / Fiberglas Takviyeli Döküm | -10 Derece ila 150 Derece F | 175 lb./in. | 5.4milyon. | 12mm | €285.63 | |
GS 501 | 75 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Hot-Melt | Polipropilen Film / Fiberglas Takviyeli Döküm | -10 Derece ila 150 Derece F | 175 lb./in. | 5.4milyon. | 24mm | €325.95 | |
GS 501 | 75 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Hot-Melt | Polipropilen Film / Fiberglas Takviyeli Döküm | -10 Derece ila 150 Derece F | 175 lb./in. | 5.4milyon. | 18mm | €241.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00