Shurtape Hp 100 | Karton Sızdırmazlık Bandı Taba 48mm X 50m - Pk36 | 24k331 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURTAPE HP 100 Karton Sızdırmazlık Bandı Tan 48mm x 50m - 36'lık Paket | AB7XJN 24K331

SHURTAPE HP 100 Karton Sızdırmazlık Bandı Tan 48mm x 50m - 36'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7XJN Modeli: HP 100Çapraz Referans: 24K331
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
€101.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karton Sızdırmazlık Bandı
Tutunma gücü43 oz./inç.
yapıştırıcıSentetik Kauçuk / Hot-Melt
Renkbronzlaşmak
Çap3.85 "
uzunluk50m
Malzeme25 Mikron Çift Yönlü Odaklı Polipropilen Dökme
Performans Sıcaklığı20 Derece ila 150 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci21 lb./in.
Kalınlık1.6milyon.
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.19
Gemi yüksekliği (cm)31.5
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPerformans SıcaklığıTutunma gücüyapıştırıcıGerilme direnciKalınlıkgenişlikRenkÇapÜcret
SHURTAPE HP 200 Karton Bant Sarı 48mm x 100m - 36'lık Paket | AB7XGQ 24K273 HP 20020 Derece ila 150 Derece F44 oz./inç.Sentetik Kauçuk / Hot-Melt27 lb./in.1.9milyon.48mmSarı4.44 "€322.89
SHURTAPE HP 100 Karton Bant Şeffaf 48 mm x 100 m - 36'lık Paket | AB7XGR 24K274 HP 10020 Derece ila 150 Derece F43 oz./inç.Sentetik Kauçuk / Hot-Melt21 lb./in.1.6milyon.48mmTemizle4.26 "€206.01
SHURTAPE AP 401 Karton Bant Şeffaf 48mm x 50m - 36'lık Paket | AB7XGT 24K276 AP 401-20 Derece ila 180 Derece F27 oz./inç.Su Bazlı Akrilik30 lb./in.2.5milyon.48mmTemizle4.11 "€183.38
SHURTAPE AP 401 Karton Bant Şeffaf 72mm x 50m - 24'lü Paket | AB7XGU 24K277 AP 401-20 Derece ila 180 Derece F27 oz./inç.Su Bazlı Akrilik30 lb./in.2.5milyon.72mmTemizle4.05 "€146.46
SHURTAPE HP 200 Karton Bant Şeffaf 48mm x 100m - 36'lık Paket | AB7XGV 24K278 HP 20020 Derece ila 150 Derece F44 oz./inç.Sentetik Kauçuk / Hot-Melt27 lb./in.1.9milyon.48mmTemizle4.44 "€266.08
SHURTAPE HP 200 Karton Bant Şeffaf 48mm x 914m - 6'lı Paket | AB7XGW 24K280 HP 20020 Derece ila 150 Derece F44 oz./inç.Sentetik Kauçuk / Hot-Melt27 lb./in.1.9milyon.48mmTemizle9.89 "€291.51
SHURTAPE AP 180 Karton Bant Şeffaf 48mm x 100m - 36'lık Paket | AB7XGY 24K282 AP 180-20 Derece ila 180 Derece F21 oz./inç.Su Bazlı Akrilik20 lb./in.1.8milyon.48mmTemizle4.45 "€216.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURTAPE HP 100 Karton Sızdırmazlık Bandı Tan 48mm x 50m - 36'lı Paket
€101.78 / Adet