SHURTAPE P- 628 Gaffers Bant 50m x 48mm Kahverengi PK24
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaffer Bandı |
Tutunma gücü | 75 oz./inç. |
yapıştırıcı | Kauçuk |
Renk | Kahverengi |
Çap | 6.071 " |
sınıf | Sanayi |
uzunluk | 50m |
Malzeme | Vinil Kaplı Kumaş |
Performans Sıcaklığı | 50 Derece ila 180 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 50 lb./in. |
Kalınlık | 10.75milyon. |
Tip | Gaffer Bandı |
genişlik | 48mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Çap | Malzeme | Performans Sıcaklığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-628 | Siyah | 6.083 " | Vinil Kaplı Kumaş | 50 Derece ila 180 Derece F | 72mm | €1,189.34 | ||
S-628 | Gri | 6.071 " | Vinil Kaplı Kumaş | 50 Derece ila 180 Derece F | 48mm | €1,123.62 | ||
S-628 | Yeşil | 6.071 " | Vinil Kaplı Kumaş | 50 Derece ila 180 Derece F | 48mm | €1,235.98 | ||
S-628 | Kırmızı | 6.071 " | Vinil Kaplı Kumaş | 50 Derece ila 200 Derece F | 48mm | €1,326.94 | ||
S-628 | Beyaz | 6.071 " | Vinil Kaplı Kumaş | 50 Derece ila 200 Derece F | 48mm | €1,235.98 | ||
S-628 | Siyah | 6.068 " | Kaplamalı Kumaş | 50 Derece ila 180 Derece F | 24mm | €1,465.91 | ||
S-628 | Sarı | 6.071 " | Kaplamalı Kumaş | 50 Derece ila 180 Derece F | 48mm | €1,236.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00