<span Class='notranslate'>Shurtape </span> Pc 600 | Duct Tape 48mm X 55m 9 Mil Red | 24k268 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURTAPE PC 600 Koli Bandı 48mm x 55m 9 mil Kırmızı | AB7XGL 24K268

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Red

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7XGL Modeli: PC 600Çapraz Referans: 24K268

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duct Tape
Tutunma gücü50 oz./inç.
yapıştırıcıDoğal kauçuk
RenkKırmızı
Çap5.94 "
uzunluk55m
Malzemepolietilen
Performans Sıcaklığı50 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci22 lb./in.
Kalınlık9milyon.
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPerformans SıcaklığıTutunma gücüyapıştırıcıGerilme direnciKalınlıkgenişlikRenkÇapÜcret
SHURTAPE PC 460 Koli Bandı 48mm x 55m 6 mil Gümüş | AB7XGG 24K263 PC 46050 Derece ila 200 Derece F46 oz./inç.Doğal kauçuk20 lb./in.6milyon.48mmGümüş4.18 "€11.09
SHURTAPE PC 600 Koli Bandı 48mm x 55m 9 mil Beyaz | AB7XGJ 24K266 PC 60050 Derece ila 200 Derece F50 oz./inç.Doğal kauçuk22 lb./in.9milyon.48mmBeyaz5.94 "-
TEKLİF TALEBİ
SHURTAPE PC 600 Koli Bandı 48mm x 55m 9 mil Sarı | AB7XGK 24K267 PC 60050 Derece ila 200 Derece F50 oz./inç.Doğal kauçuk22 lb./in.9milyon.48mmSarı5.94 "€18.85
SHURTAPE PC 600 Koli Bandı 48mm x 55m 9 mil Zeytin | AB7XGN 24K271 PC 60050 Derece ila 200 Derece F50 oz./inç.Doğal kauçuk22 lb./in.9milyon.48mmZeytin5.94 "-
TEKLİF TALEBİ
SHURTAPE PC 600 Koli Bandı 48mm x 55m 9 mil Gümüş | AB7XGP 24K272 PC 60050 Derece ila 200 Derece F50 oz./inç.Doğal kauçuk22 lb./in.9milyon.48mmGümüş5.94 "€17.51
SHURTAPE PC 460 Koli Bandı 72mm x 55m 6 mil Gümüş PK 16 | AB7XHC 24K290 PC 46050 Derece ila 200 Derece F46 oz./inç.Doğal kauçuk20 lb./in.6milyon.72mmGümüş5.19 "€248.55
SHURTAPE PC 589 Koli Bandı 7 mil Gümüş PK24 | AH7AQN 36NH68 PC 58950 Derece ila 200 Derece F106 oz./inç.Kauçuk18 lb./in.7milyon.48mmGümüş5.211 "€339.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURTAPE PC 600 Duct Tape 48mm x 55m 9 mil Red
€18.80 / Adet