Sievert 1512is | Gaz Hortumu 12 Feet Sıvı Propan | 36ra51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEVERT 1512IS Gaz Hortumu 12 ayak Sıvı Propan | AH7BGN 36RA51

SIEVERT 1512IS Gaz Hortumu 12 ayak Sıvı Propan

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BGN Modeli: 1512ISÇapraz Referans: 36RA51

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€72.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz hortumu
Renk kodlamasıSiyah
İnşaatKauçuk / Plastik Kompozit
Parçaları9/16 "LH Dişi
Hortum İç Çapı.1/4
Hortum uzunluğu12
Dış Çap Hortum.1/2
Maks. Basınç300
TipSıvı Propan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)18.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuÜcret
SIEVERT 1510IS Gaz Hortumu 10 feet Sıvı Propan | AH7BGM 36RA50 1510 IS10€56.50
SIEVERT 1525IS Gaz Hortumu 25 feet Sıvı Propan | AH7BGP 36RA52 1525 IS25€110.84
SIEVERT 1530IS Gaz Hortumu 30 ayak Sıvı Propan | AH7BGQ 36RA53 1530 IS30€119.04
SIEVERT 1533IS Gaz Hortumu 33 feet Sıvı Propan | AH7BGR 36RA54 1533 IS33€139.85
SIEVERT 1504IS Gaz Hortumu 4 ayak Sıvı Propan | AH7BGU 36RA56 1504 IS4€33.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEVERT 1512IS Gaz Hortumu 12 ayak Sıvı Propan
€72.59 / Adet