SIGNODE 3/4X0.017" APEX PLUS BOBİN Çelik Çemberleme 17 Mil 300 Feet Uzunluk
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çelik çemberleme |
kopma Dayanımı | 1900 lb |
uzunluk | 300ft. |
Kalınlık | 0.017 " |
genişlik | 3 / 4 " |
rüzgar | RW |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 7212401000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | kopma Dayanımı | Bobin Genişliği | uzunluk | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2X2056 | 2250 lb | 26.5 " | 2060ft. | 0.02 " | 3 / 4 " | €557.92 | |
2X2071 | 1170 lb | - | 3087ft. | 0.02 " | 1 / 2 " | €416.59 | |
2X2072 | 1460 lb | - | 2478ft. | 0.02 " | 5 / 8 " | €546.88 | |
2X2073 | 1750 lb | - | 2058ft. | 0.02 " | 3 / 4 " | €535.13 | |
2X1530 | 1275 lb | - | 3635ft. | 0.017 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2X1533 | 1525 lb | - | 3087ft. | 0.02 " | 1 / 2 " | €513.77 | |
2X1535 | 2800 lb | - | 1648ft. | 0.025 " | 3 / 4 " | €560.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00