SIGNODE
Merkezi Tampa, FL, ABD'de bulunan Signode, yenilikçi, güvenilir ve yüksek kaliteli çemberleme sistemleri ve çözümleri ile tanınır. Marka, nakliye, depolama ve paketleme endüstrilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış çok çeşitli manuel, yarı otomatik ve tam otomatik çemberleme makineleri ve aletleri sunmaktadır. Devamını Oku
filtre
Malzeme taşıma
Güç iletimi
İşleme
Pnömatik
donanım
Filo ve Araç Bakımı
Güvenlik
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
Pompalar
Kaynak
El Aletleri
Su tesisatı
Hidrolik
HVAC ve Soğutma
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
Electrical
Dış mekan ekipmanları
Referans ve Öğrenim Malzemeleri
Malzeme taşıma filtre
Çemberleme ve Çemberleme EkipmanlarıHepsini gör
Balyalama Teli ve Lockwire Pille Çalışan Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gergiler Yüksek hızlı plastik çemberleme işlemleri için plastik çember kombinasyon araçları. Kolay kontrol ve kullanım için tam dokunmatik bir grafik araAdet ve üretim gereksinimlerine uygun değişken gerilim ayarlarına sahiptir. Mükemmel dengelenmiş tasarım operatör yorgunluğunu azaltır.
Kenar ve Köşe Koruyucular Çemberin ürünlere zarar vermesini önlemek için tasarlanmış plastik kenar koruyucuları içerir. 2000'li paketler halinde sunulur
Manuel Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gerdiriciler Kayışı minimum kesinti ve kayış israfı ile istenen gerginliğe getirmek için kullanılan besleme çarkı ve ırgat çelik / plastik çember gerdiriciler. Plastik veya çelik kayış uçlarını yüksek mukavemetli bir mafsala kilitlemek için manuel mühürleyiciler de mevcuttur
Plastik Çemberleme Depolama ve dağıtım merkezlerinde endüstriyel kasa ve kutu paketleme işlemleri için çemberleme makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış plastik çemberler ve çemberleme kitleri. Seçilmiş modeller, kırılmaya ve aşınmaya direnç için kabartmalı kaplamalı polipropilen yapıya sahiptir. 30000 fit uzunluğa kadar varyantlarda sunulan rulolar
Pnömatik Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gerdiriciler Çember gerdirme, sızdırmazlık ve kesme işlemleri için ideal pnömatik çemberleme mühürleyicileri, kombinasyon aletleri ve çember gerdiriciler; orta ila yüksek hacimli çemberler için uygundur. Seçilmiş modeller, kullanıcı konforu için tek kollu germe işlemine sahiptir. Polyester ve çelik çeşitleri mevcuttur
Çelik çemberleme Üretimde, üretim hatlarında ve depolamada çemberleme makineleri ile kullanım için tasarlanmıştır. Isıl işlem görmüş yüksek karbonlu çelik yapı, yüksek çekme dayanımı sunar ve aşırı ağır yüklerde bile kırılmaya karşı dirençlidir. 2.5 ve 26.5 inç bobin genişliği varyantlarında mevcuttur
Çemberleme Kesiciler Metal işleme ve paketleme uygulamalarında orta ve ağır hizmet çemberleme operasyonları için en uygun çift elli çemberleme kesiciler. Kullanıcı konforu ve elektriksel tehlikelere karşı koruma için plastik sap kaplaması ve uzun süreli ve dayanıklı çalışma için siyah oksit kaplama
Çemberleme Dağıtıcıları Üretim hatlarında, açık kereste bahçelerinde ve depolama uygulamalarında dağıtım için ağır çemberleme bobinlerini tutmak için uygundur. Sabit büyük tekerlekler şantiyede taşınabilirlik sunar ve frenler, istenmeyen yuvarlanma ve gevşemeyi ortadan kaldırır. 16, 25, 28 ve 28.5 inç uzunluk varyantlarında mevcuttur
Çemberleme Makineleri Yükleme rıhtımlarında ve ikmal merkezlerinde plastik çemberleri germek ve ısıyla yapıştırmak için uygun yarı otomatik çemberleme makineleri. Kolay taşıma ve şantiyede taşınabilirlik için sağlam tekerlek tekerlekleri. 30.25 ve 37.5 inç yükseklik varyantlarında mevcuttur
Çemberleme Contaları ve Tokaları İnşaat, nakliye ve imalat uygulamalarında paletler, kutular ve düz yüzeyler etrafındaki çelik şeritlerin sabitlenmesi için uygun açık flanş contaları. Kazara kırılmaları ve hasarları önlemek için çelik yapı. Açık, geçmeli kum ve itmeli tip conta varyantlarında mevcuttur
Askılar ve Kravat AşağılarHepsini gör
Lojistik Sapanlar Bir çemberleme makinesi kullanılarak orta ila yüksek hacimli çemberleme uygulamalarında kullanılır. Hafif ve güvenli çemberleme için makine sınıfı polipropilenden yapılmıştır.
Signode Hakkında
Signode'un ürün yelpazesinde çelik ve plastik kayışlar, çember kesiciler, contalar, tokalar, makineler, mühürleyiciler, gerdiriciler ve dağıtıcılar bulunur. markanın pille çalışan çemberleme mühürleyiciler ve gerdiriciler, çelik çemberleme uygulamaları için yüksek hızlı çalışma ve benzersiz performans sunar. DEKRA onaylı bu aletler, kesintisiz ve sürekli çalışma için pil şarjı başına 500 döngüye kadar izin veren yüksek performanslı pillere sahiptir. Pakete bağlı olarak çemberleme parametrelerinin hızlı ve rahat bir şekilde ayarlanması için sezgisel bir dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzüne sahiptirler. Bu üniteler seçilebilir manuel, yarı veya tam otomatik çalışma modları ve 'favori' bir ayar sunar. tabela çelik çemberleme üniteleri imalat, üretim hattı ve depo uygulamalarında çemberleme makineleri ile birlikte kullanılmaktadır. Isıl işlem görmüş, yüksek karbonlu çelik konstrüksiyona sahiptirler ve yüksek gerilme mukavemeti sunarlar ve kırılmaya karşı direnç gösterirler.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Signode Parça Numarası'leri, eşdeğer PAC Çemberleme Ürünleri, Grainger & Vetsil ürünlerine yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Signode ürününe sahiptir.
Kargo
Signode ürünleri küçükten büyüğe çeşitlilik gösterir. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Nestack Contaları
Nestack contalar, çemberi kavramak için çelik dişler kullanır. Plastik liflerle istiflenebilir ve bir arada tutulabilirler. Bu contalar, kombine çemberleme aletlerinin conta magazinleri için uygundur. onlar baba...Daha fazla oku
TabloTyer
TableTyer, düşük ve orta hacimli kullanıcılar için ideal plastik çemberleme sistemidir. Sık ayar gerektirmez ve basit elektronik tasarımı sorunsuz çalışmasını sağlar.
Tenax
Tenax polyester çember, sıcak, nemli koşullar altında üstün gerginlik sağlar ve bu tür ortamlara diğer plastik çemberlere göre daha dayanıklıdır. Daha yüksek bir yüzdeye gerilebilir...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Çember bantlardaki pürüzsüz ve kabartmalı yüzeyler arasındaki fark nedir?
Pürüzsüz bir yüzey, dokusu olmayan düz ve düz bir yüzeye sahiptir. Bu kaplama temiz, profesyonel bir görünüm sağlar ve baskı veya etiketleme uygulamaları için idealdir.
Kabartmalı yüzey, bant yüzeyine tutuş kazandıran yükseltilmiş bir dokuya sahiptir. Bu tip kaplama, paketleme ve mühürleme kutuları gibi daha güçlü bağlar gerektiren uygulamalar için idealdir. Eklenen tutamak, bandın zamanla kaymasını veya gevşemesini önler.
Markanın çelik çemberinin avantajları nelerdir?
Signode çelik çemberleme, güçlü bir tutuş sağlar ve tuğlalar, kaldırım taşları, beton bloklar, kanalizasyon boruları, çelik bobinler ve metal demetler gibi ağır yüklerin etrafındaki gerilimi artırır.
Signode hangi mühür türlerini sağlıyor?
- İtmeli tip contalar: Hızlı ve kolay montajın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır.
- Açık tip contalar: Bu contalar birden fazla açılıp kapanabilir. İçerideki içeriğe erişimin gerekli olduğu ancak güvenliğinin sağlanması gereken uygulamalar için idealdirler.
- Geçmeli tip contalar: Bu contalar, itmeli tip contalara benzer, ancak onları sabitleyen bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Güvenli ve kurcalanmaya karşı korumalı bir mührün gerekli olduğu uygulamalar için idealdirler.