SIGNODE DF-15 Çemberleme Dispenseri 16 x 25 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çemberleme Dağıtıcı |
Bobin Tipi | Değirmen Yarası |
Çekirdek Çapı | 8 "veya 16" |
Toplam yükseklik | 37.75 " |
Uzunluk | 16 " |
toplam Genişlik | 25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.14 |
Gemi genişliği (cm) | 50.17 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00