Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMONDS 73756060 Kesik Kenarlı Boru Hattı Dosyası Siyah 14 In | AE7MEL 5ZFY5

SIMONDS 73756060 Boru Hattı Dosyası Kesik Kenarlı Siyah 14 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MEL Model: 73756060Çapraz Referans: 5ZFY5

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€48.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Astarı Dosyası
Kesim TipiÇift
kenarlarTek Kesim
BitişSiyah oksid
Kulp TasarımıPrazvana
uzunluk14 "
modelAmerikan
Profil şekliYarım Tur
İnç başına diş18
Kalınlık9 / 64 "
genişlik1 9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)43.69
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203103000
Menşe ÜlkesiHN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMONDS 73756060 Boru Hattı Dosyası Kesik Kenarlı Siyah 14 inç
€48.00 / Adet