Simplex 101226d41 | Basmalı Düğme Kilidi Girişi Saten Krom | 31ng98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPLEX 101226D41 Basmalı Tuş Kilidi Girişli Saten Krom | AH3FVK 31NG98

SIMPLEX 101226D41 Buton Kilit Girişi Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3FVK Modeli: 101226D41Çapraz Referans: 31NG98
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
€607.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mech. Basma Düğmeli Kilit Seti
ADA UyumluYok hayır
arka plan2.375 "
Kutu Malzemesiçinko
Kapı Kalınlığı1-3/8" to 2-1/4"
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevGirdi
ElFabrika Sol, Tarlada Ters Çevrilebilir
Kolu tipitokmak
İç Yükseklik9"
İç Genişlik3.25 "
Klavye5 Düğme, Vandalizme Karşı Dayanıklı
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları1
Dış Derinlik3-13 / 16 "
Dış Yükseklik7.375 "
Dış Genişlik3.125 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)26.04
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Yok
  • Elektrik / Mekanik: Mekanik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Derinlikarka planKutu Malzemesiİç Yükseklikİç GenişlikDış YükseklikDış GenişlikKapı KalınlığıÜcret
SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 Basma Düğmesi Kilidi Giriş Çıkışını Geçersiz Kılma | AH3FTH 31NG47 EE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "çinko7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,466.44
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Basma Düğmesi Kilit Giriş ve Çıkış Kromu | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "çinko7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,309.76
SIMPLEX RR8148B26D41 Basma Düğmesi Kilidi Giriş Anahtarını Geçersiz Kılma | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "çinko9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€960.20
SIMPLEX LR8146R0341 Basmalı Düğme Kilidi Giriş Anahtarını Geçersiz Kılma | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "çinko9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€902.69
SIMPLEX L8146B26D41 Basma Düğmesi Kilidi Giriş Anahtarı Geçersiz Kılma | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "çinko9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€962.40
SIMPLEX LR8146B26D41 Basma Düğmesi Kilidi Giriş Anahtarını Geçersiz Kılma | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "çinko9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€938.52
SIMPLEX R8146B26D41 Basma Düğmesi Kilidi Giriş Anahtarı Geçersiz Kılma | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "çinko9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€956.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPLEX 101226D41 Buton Kilit Girişi Saten Krom
€607.27 / Adet