SIMPLEX B14A Kaldırma Torbası 14.2 Ton 18 x 18
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Çantası |
Patlama basıncı | 464 |
Kapasite | 14.2 |
Daraltılmış Yükseklik | 1.10 |
Bağlayıcı Tipi | Çoklu Seçenekleri |
Uzatılmış Yükseklik | 9.7 |
uzunluk | 18 |
Malzeme | Neopren ile 2 Kat Kevlar (R) |
Maks. Basınç | 116 |
Güçlendirme | Kevlar (R) |
Tip | Pnömatik |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.07 |
Gemi genişliği (cm) | 52.07 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00