Simplex Sj156 | Vidalı Kriko 12 Ton 13 1/2 İnç Maks H | 3pct3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPLEX SJ156 Vidalı Kriko 12 Ton 13 1/2 İnç Maks H | AD2GHR 3PCT3

SIMPLEX SJ156 Vidalı Kriko 12 Ton 13 1/2 İnç Maks H

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GHR Model: SJ156Çapraz Referans: 3PCT3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€371.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vidalı Kriko
Temel Boyut4-3 / 4 "
İnşaatSfero Döküm Gövde, Çelik Yük Başlığı
Kaldırma Kapasitesi12 ton
Kaldırma Yüksekliği Max.13.5 "
Kaldırma Yüksekliği Min.9.75 "
Sele Boyutu (In.)2.875
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8425420000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel BoyutKaldırma KapasitesiKaldırma Yüksekliği Max.Kaldırma Yüksekliği Min.Sele Boyutu (In.)Ücret
SIMPLEX SJ158 Vidalı Kriko 12 Ton 17 3/8 İnç Max H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 ton17.375 "11.625 "2.875€423.83
SIMPLEX SJ1512 Vidalı Kriko 12 Ton 25 3/8 İnç Max H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 ton25.375 "15.625 "2.875€508.07
SIMPLEX SJ208 Vidalı Kriko 20 Ton 16 3/4 İnç Max H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 ton16.75 "11.75 "3.125€515.46
SIMPLEX SJ2010 Vidalı Kriko 20 Ton 20 3/4 İnç Max H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 ton20.75 "13.75 "3.125€526.52
SIMPLEX SJ2012 Vidalı Kriko 20 Ton 24 3/4 İnç Max H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 ton24.75 "15.75 "3.125€589.12
SIMPLEX SJ258 Vidalı Kriko 24 Ton 17 1/4 İnç Maks H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 ton17.25 "13 "3.25€723.88
SIMPLEX SJ2512 Vidalı Kriko 24 Ton 25 1/4 İnç Maks H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 ton25.25 "17 "3.25€839.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPLEX SJ156 Vidalı Kriko 12 Ton 13 1/2 İnç Maks H
€371.90 / Adet