Simpson Electric 260-8p | Analog Multimetre 1000v 10a 20m Ohm | 1t779 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analog Multimetre 1000v 10a 20m Ohm | AB3GGB 1T779

SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analog Multimetre 1000v 10a 20m Ohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GGB Modeli: 260-8PÇapraz Referans: 1T779
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
€813.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Analog Multimetre
AC Frekans Yanıtı100 KHz
doğrulukVDC +/-% 2 Tam Ölçek, VAC +/-% 3 Tam Ölçek
İşitilebilir SüreklilikEvet
Pil Tipi9V ve D
desibeller+ 20 dB -50
Maks. Alan sayısı AC Volt1000
Maks. Alan sayısı DC Amper10A
Maks. Alan sayısı DC Volt1000
Maks. Alan sayısı Ohm20M Ohm
Duyarlılık5K Ohm / VAC, 20K Ohm / VDC
UPC094701107748

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aynalı Ölçek (Evet)
  • Aşırı Yük Koruyucu (Manuel Sıfırlama)
  • Özellikler: Relay Protected

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SIMPSON ELECTRIC 260-8 Analog Multimetre 1000v 10a 20m Ohm | AA8TVB 1A587 260-8€656.72
SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT Analog Multimetre 1000v 10a 20m Ohm | AB3GGC 1T848 260-8PRT€902.50
SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Analog Multimetre 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQY 1TC61 260-8XI€709.09
SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI Analog Multimetre 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQZ 1TC62 260-8XPI€928.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analog Multimetre 1000v 10a 20m Ohm
€813.86 / Adet