Simpson Electric F35-1-11-0-l | Dijital Panel Metre Dc Akım | 1x145 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Dijital Panel Metre Dc Akım | AB4CVF 1X145

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Dijital Panel Metre Dc Akım

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CVF Modeli: F35-1-11-0-LÇapraz Referans: 1X145
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
€299.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik2.94 "
ekranKırmızı LED
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı0 ila 150 ADC
uyarmaYok hayır
uyanStandart 1/8 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 ila 50mV DC
MontajKlips
Gerekli Güç120 VAC
stilŞahin
TipDC Akım
La kullanHarici 50 m VDC Şönt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukderinlikGörüntü AralığıuyanGiriş AralığıstilÜcret
SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Dijital Panel Metre Dc Akım | AD7JVG 4EU91 H335-1-22-020+/-% 0.2 okuma +/- 2 sayım3.25 "19991/8 DIN Kesim0 ila 2mA DCŞahin 3€650.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Dijital Panel Metre Dc Akım
€299.71 / Adet