Simpson Electric H335-1-71-020 | Dijital Panel Metre Süreci | 1fd10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Dijital Panel Metre İşlemi | AA9UGG 1FD10

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Dijital Panel Metre İşlemi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9UGG Modeli: H335-1-71-020Çapraz Referans: 1FD10
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
€569.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik3.25 "
ekranKırmızı LED
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı0% etmek 100
uyarmaYok hayır
uyanStandart 1/8 DIN Kesim
Giriş Aralığı4 ila 20mA DC
MontajKlips
Gerekli Güç120 VAC
Röle5VAC'de 250 Amper değerinde iki SPDT
stilŞahin 3
Tipsüreci
UPC094700707239

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukderinlikEkran RakamlarıuyanGiriş AralığıstilÜcret
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-021 Dijital Panel Metre İşlemi | AA9UGH 1FD11 H335-1-71-021+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım3.25 "3.5Standart 1/8 DIN Kesim4 ila 20mA DCŞahin 3€783.92
SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 Dijital Panel Metre İşlemi | AB4CVG 1X159 F35-1-72-0+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım2.94 "3.5Standart 1/8 DIN Kesim1 - 5 VDCŞahin€329.06
SIMPSON ELECTRIC F35-1-71-0 Dijital Panel Metre İşlemi | AC3FEK 2T884 F35-1-71-0+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım2.94 "3.5Standart 1/8 DIN Kesim4 ila 20mA DCŞahin€393.40
SIMPSON ELECTRIC F35-1-73-0 Dijital Panel Metre İşlemi | AC3FEL 2T885 F35-1-73-0+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım2.94 "3.5Standart 1/8 DIN Kesim0 - 10 VDCŞahin€341.79
SIMPSON ELECTRIC F45-1-71-0 Dijital Panel Metre İşlemi | AC3FEM 2T886 F45-1-71-0+/-% 0.02 okuma +/- 1 sayım2.94 "4.5Standart 1/8 DIN Kesim4 ila 20mA DCŞahin€541.35
SIMPSON ELECTRIC F45-1-73-0 Dijital Panel Metre İşlemi | AC3FEN 2T887 F45-1-73-0+/-% 0.02 okuma +/- 1 sayım2.94 "4.5Standart 1/8 DIN Kesim0 - 10 VDCŞahin€479.59
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Dijital Panel Metre İşlemi | AD7JVH 4EU92 H335-1-71-022+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım3.25 "3.51/8 DIN Kesim4 ila 20mA DCŞahin 3€637.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Dijital Panel Metre İşlemi
€569.86 / Adet