Simpson Electric M235-0-2-13-0 | Dijital Panel Metre Dc Gerilim | 1x345 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Dijital Panel Metre Dc Voltajı | AB4CVJ 1X345

SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Dijital Panel Metre Dc Voltaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CVJ Model: M235-0-2-13-0Çapraz Referans: 1X345
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
€338.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik2.36 "
ekranGri LCD
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı1999
uyarmaYok hayır
uyanStandart 3/64 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 - 20 VDC
MontajBenzersiz, Birden Çok Metrenin İstiflenmesine İzin Verir
Gerekli Güç9-32 VDC
stilMini-Maks
TipDC Voltaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+doğrulukderinlikMontajGerekli GüçstilTipekranÜcret
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Dijital Panel Metre Sıcaklığı | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020Dijital Panel Metre+/-% 0.2 okuma +/- 2 sayım3.25 "Klips120 VACŞahin 3SıcaklıkKırmızı LED€716.76
SIMPSON ELECTRIC 24503 Dijital Panel Metre Dc Voltaj | AB3GGD 1T902 24503Dijital Panel Metre+/-% 1.0 giriş + 5 sayım4.72 "Kızak Montaj Braketleri120 VAC2800 SerisiDC VoltajKırmızı LED€521.25
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Dijital Panel Metre Direnci | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Dijital Panel Metre+/-% 0.1 okuma +/- 2 sayım3.25 "Klips120 VACŞahin 3DirenişKırmızı LED€748.73
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Dijital Panel Metre Frekansı | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Dijital Panel Metre+/-.% 2 giriş +/- 0.2 Hz2.94 "Klips120 VACŞahinfrequancyKırmızı LED€303.41
SIMPSON ELECTRIC 12227 Multimetre | CU2YNQ 38C352 12227Multimetre-------€910.82
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Arkadan Aydınlatmalı 3 1/2 Dijital Metre | CU2YNR 38C327 M23512740Metre-------€453.69
SIMPSON ELECTRIC M23522350 Dijital Panel Metre, Ac Volt, 3/64 Din'e Uygun, 0 ila 600VAC Giriş, -1999 ~ 9999 Açıklık | CU2YNT 52XH55 M23522350Dijital Panel Metre-------€489.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Dijital Panel Metre Dc Voltaj
€338.70 / Adet