Simpson Electric M240-0-91-0-f | Dijital Panel Metre Sıcaklık | 3lw52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Dijital Panel Metre Sıcaklığı | AC9ZXE 3LW52

SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Dijital Panel Metre Sıcaklık

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9ZXE Modeli: M240-0-91-0-FÇapraz Referans: 3LW52
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
€505.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.1 okuma + 2.7 derece F
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik2.36 "
ekranKırmızı LED
Ekran Rakamları4
Görüntü Aralığı-328 Derece ila 2192 Derece F
uyarmaYok hayır
uyanStandart 3/64 DIN Kesim
Giriş AralığıJT / C yazın
MontajBenzersiz, Birden Çok Metrenin İstiflenmesine İzin Verir
Gerekli Güç85 250-VAC
stilMini-Maks
TipSıcaklık
UPC745918620161

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerekli GüçdoğrulukderinlikstilEkran RakamlarıGörüntü AralığıuyanGiriş AralığıÜcret
SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Dijital Panel Metre Sıcaklığı | AC3FEP 2T907 F45-1-80-0-F120 VAC+/-% 0.1 okuma +/- 1.8 derece F2.94 "Şahin4.5-328 Derece ila 2192 Derece FStandart 1/8 DIN KesimJT / C yazın€544.94
SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Dijital Panel Metre Sıcaklığı | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85 250-VAC+/-% 0.1 okuma + 2.7 derece F2.36 "Mini-Maks4-328 Derece ila 2498 Derece FStandart 3/64 DIN KesimKT / C yazın€508.82
SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Dijital Panel Metre Sıcaklığı | AC9ZXG 3LW54 M240-0-93-0-F85 250-VAC+/-% 0.2 okuma + 2.7 derece F2.36 "Mini-Maks4-328 Derece ila 1562 Derece FStandart 3/64 DIN KesimRTD Pt100€508.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Dijital Panel Metre Sıcaklık
€505.93 / Adet