SINGER SAFETY 12-285565 Portatif Roll Up Kaynak Ekranı 6 Ayak Genişliği
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Roll Up Kaynak Ekranı |
Renk | Siyah Sarı |
Yükseklik | 5ft. |
Malzeme | Vinil |
genişlik | 6ft. |
Grommet ile / Grommetsiz | Grometler olmadan |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 191.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.86 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 9403905080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00