SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Konik Somun Anahtar Takımı Sae 6 Nokta 3 Parça
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Somun Anahtarı Seti |
Bitiş | Süper Chrome |
Parça sayısı | 3 |
Puan Sayısı | 6 |
Uzunluk Aralığı | 5-7/64" to 8-55/64" |
SAE veya Metrik | SAE |
Anahtarlar Dahil | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8204110030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Parça sayısı | SAE veya Metrik | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Tam Lehçe | 5 | SAE | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | €164.29 | ||
376 | Tam Lehçe | 6 | metrik | 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18, 19x21 mm | €206.34 | ||
371 | krom | 11 | SAE ve Metrik | 1/4x5/16, 3/8x7/16, 1/2x9/16, 5/8x11/16, 3/4x7/8", 9x11, 10x12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm | €387.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00