SK PROFESSIONAL TOOLS 40468 Soket 3/8 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Nokta Derinliği
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
sürücü Tipi | Kare |
Bitiş | krom |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Çıkış Tipi | Büyü |
Uzunluk | 2" |
SAE veya Metrik | SAE |
beden | 9 / 16 " |
Soket Derinliği | Derin |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 025141404685 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.59 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Puan Sayısı | Çıkış Tipi | Uzunluk | beden | Soket Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41207 | krom | 6 | Büyü | 1-11 / 16 " | 5 / 32 " | Standart | €18.81 | ||
41208 | krom | 6 | Büyü | 1-11 / 16 " | 3 / 16 " | Standart | €18.53 | ||
41211 | krom | 6 | Büyü | 1 15 / 16 " | 5 / 16 " | Standart | €22.59 | ||
42412 | krom | 12 | Büyü | 1 49 / 64 " | 3 / 8 " | Derin | €17.92 | ||
42414 | krom | 12 | Büyü | 7 / 16 " | 3 / 8 " | Derin | €18.14 | ||
42416 | krom | 12 | Büyü | 1 / 2 " | 3 / 8 " | Derin | €18.09 | ||
42418 | krom | 12 | Büyü | 9 / 16 " | 3 / 8 " | Derin | €17.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00